曜日別特売
MAKGDS-T25 組立ラック用ビットソケット ネグロス電工 81970781

組立ラック用ビットソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81970781
品番
MAKGDS-T25
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

市販のラチェットハンドル(9.5sq.)、MAK906Rにセットできます。

用途
締め付け過ぎにご注意ください。
適合
ケーブルラック:S-SR、SD-SR、SRK S-QR、SD-QR、QRK
全長(mm)
50
質量(g)
34
適合ボルト
トルクス穴付(TORX T25)低頭ボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする