インパクトソケットセット ポーチ付 (ZYKLOP)
セット内容:2090 インパクトドライバー 90Nm (5/16" x 142 mm)、870/2 アダプター (3/8 x 5/16")、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (8 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (10 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (11 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (12 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (13 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (14 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (15 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (16 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (17 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (18 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (19 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (21 x 32 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (22 x 32 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (24 x 32 mm)、マジックテープ (240 x 50 mm)。
衝撃を利用して動かないネジを緩める2090インパクトドライバーです。最大緩めモーメント90 Nmで、電動・空圧工具不要です。回転を時計回りと反時計回りに切り替え可能です。Impaktor 8790 Bソケットは電動または空圧インパクトレンチにも使用できます。Impaktorテクノロジーにより、激しい負荷を受けても平均以上の製品寿命を発揮します。サイズによって色分けされたTake it easy Tool Finder付きソケットです。870/2コネクターは7.94 mm六角ソケットから9.53 mmスクエアヘッドへ接続します。Twist to unlockシステムを搭載した布製ボックスで、ソケットを安全に保管し簡単に取り出せます。
- 用途
- 電動工具や空圧工具を使わずに動かないネジやボルトを緩める作業
- 内容量
- 1セット
ソケット の新着商品
カテゴリ