KCTFSL-50 レンズクリーニングティッシュ king(撮影・写真用品) 81971175

KCTFSL-50 レンズクリーニングティッシュ king(撮影・写真用品) 81971175
KCTFSL-50 レンズクリーニングティッシュ king(撮影・写真用品) 81971175
KCTFSL-50 レンズクリーニングティッシュ king(撮影・写真用品) 81971175
KCTFSL-50 レンズクリーニングティッシュ king(撮影・写真用品) 81971175
KCTFSL-50 レンズクリーニングティッシュ king(撮影・写真用品) 81971175

レンズクリーニングティッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入数(枚)50注文コード81971175品番KCTFSL-50
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

携帯に便利な、スクリーン&レンズ専用のティッシュです。アルコール不使用の為、デリケートな液晶モニターやレンズの清掃に最適です。 含有成分・水分量を見直すことで、クリーニングパフォーマンスが向上し、除菌も出来るようになりました。

用途清掃仕様除菌性能:黄色ブドウ球菌・大腸菌に対して有効。(全ての菌を除菌するわけではありません)材質木材パルプ100%寸法(mm)(ティッシュ)130×150入数(枚)50主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする