曜日別特売
K-SH6688 スマホシェードフード king(撮影・写真用品) 81971218

 

K-SH6688 スマホシェードフード king(撮影・写真用品) 81971218
K-SH6688 スマホシェードフード king(撮影・写真用品) 81971218
K-SH6688 スマホシェードフード king(撮影・写真用品) 81971218
K-SH6688 スマホシェードフード king(撮影・写真用品) 81971218
K-SH6688 スマホシェードフード king(撮影・写真用品) 81971218

スマホシェードフード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード81971218品番K-SH6688
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シリコン製フードがガラス面に密着し、ガラスに映る周辺の映り込み、レンズの周囲から入り込む光を防ぎます。 高層ビルやスカイツリー、東京タワーなどの展望台や車窓からの撮影、動物園や水族館での水槽内を撮影するときに写り込みなくキレイに撮ることができます。

用途撮影材質シリコン、ABS樹脂幅(mm)対応スマホ:66~88寸法(mm)150×95×45質量(g)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする