king(撮影・写真用品)
シューティングベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
XXL
色
ブラック
ブラック
ベージュ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81971620
品番
K-SV-15-BK-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
15箇所のポケットを備えており、様々なものを収納して身軽に撮影できる撮影用のベストです。生地の内側は通気性の良いメッシュ素材を使用、暑い季節は背中部の表地を取り外して収納可能な仕立てです。
用途
多収納ベスト
材質
ナイロン、ポリエステル
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
352
寸法(cm)
着丈約61、身幅約56