曜日別特売
0007×228角 合紙入アルミ 三和金属箔工業 81972397

合紙入アルミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(1000枚)
注文コード
81972397
品番
0007×228角
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
¥5,990

お好み焼き用に適しています。

材質
紙+アルミ箔
短辺(mm)
228
長辺(mm)
228
厚さ(μm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする