CR-01 カメラクーラー FOTOPRO 81972435

 

CR-01 カメラクーラー FOTOPRO 81972435
CR-01 カメラクーラー FOTOPRO 81972435
CR-01 カメラクーラー FOTOPRO 81972435
CR-01 カメラクーラー FOTOPRO 81972435
CR-01 カメラクーラー FOTOPRO 81972435

カメラクーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード81972435品番CR-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。容量2000mAHのバッテリーを搭載しており、充電することで単独稼動が可能です。(連続稼働時間目安:「弱」約10時間 , 「中」約7時間 , 「強」約4.5時間程度)高速回転による風量と静音性を両立した高品質な冷却ファンを採用しました。

用途
冷却
質量(g)82消費電力(W)2本体寸法(mm)75×53×25入力DC 5V/2A騒音値(dB)(ファン動作騒音)32以上電源供給USB Type-Cバッテリー容量(mAh)2000回転速度ファン:1000(rpm)以上
注意
※給電には付属のUSB-AtoCケーブルをご利用ください。(USB-CtoCケーブルでのご利用には対応しておりません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする