TH-5L 卓上三脚 king(撮影・写真用品) 81972539

 

TH-5L 卓上三脚 king(撮影・写真用品) 81972539
TH-5L 卓上三脚 king(撮影・写真用品) 81972539
TH-5L 卓上三脚 king(撮影・写真用品) 81972539
TH-5L 卓上三脚 king(撮影・写真用品) 81972539
TH-5L 卓上三脚 king(撮影・写真用品) 81972539

卓上三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード81972539品番TH-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高さが5段階で調整可能な卓上三脚です。カメラ取付部を引き起こして直接スマートフォンを取り付けることができます。雲台はボールヘッド仕様ですばやく構図を変更可能。卓上三脚として、自撮りや動画撮影に便利なカメラグリップや照明スタンドとして、多用途に活用いただけます

用途卓上三脚材質ナイロン樹脂+アルミ合金質量(g)287最低高さ(mm)195収納寸法・高さ(mm)205伸長(mm)235
注意
※スマートフォンホルダー対応サイズ:57~90mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする