フジカラー
アルミ額縁 YA-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
A3ノビ
2L
6切
ワイド6切
4切
ワイド4切
半切
全紙
A4
A3
A3ノビ
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974237
品番
YA-6-A3-NOBI
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フレームはくっきり黒のアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
ブラック
サイズ
A3ノビ
質量(g)
1040
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)530×375、(外寸)562×407
マット寸法(mm)
(内寸)463×309、(外寸)540×385