曜日別特売
WF5420 10P 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック) 81975051

接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
81975051
品番
WF5420 10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

接地3P20A250Vキャップ。電源コードの先端に取付けるプラグキャップです。

種別
キャップ
形状
平刃タイプ
色
ブラック
タイプ
接地3P20Aキャップ
種類
プラグ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
コンセント形状
接地3P(旧4P)
定格電流(A)
20
端子
巻締端子式
差込口形状
接地3P 20A 250V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする