DG-10Y エアーゲージ LIS 81975078

DG-10Y エアーゲージ LIS 81975078
DG-10Y エアーゲージ LIS 81975078

エアーゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81975078
品番
DG-10Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

測りながら空気圧調整ができるゲージです。
10Kタイプカプラ付き

測定範囲(kPa)
200~1000
ホース長さ(mm)
360
最小目盛(kPa)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする