フジカラー
リンクフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
チェキ
注文コード
81975226
品番
HL-3REN-B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表裏の両面で写真を飾ることができるナチュラルな木製フレーム。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)ポリスチレン
寸法(mm)
(窓)56×79
サイズ
チェキ
質量(g)
176
外寸(mm)
80×103×18
内寸(mm)
65×96