フジカラー
フローティーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
2L
注文コード
81975260
品番
2L-NT
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム内に透明部分の余白があることで抜け感のある雰囲気が写真を引き立てる写真フレームです。写真以外にもドライフラワーやトレカ、チケットなど、様々なディスプレイが楽しめます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
スタンド棒(3本)、ストッパー(EVA)2枚、吊金具付き
色
ナチュラル
サイズ
2L
質量(g)
204
外寸(mm)
183×243×20
内寸(mm)
159×219
適合サイズ
プリント:チェキ、ハーフサイズプリント、スクエア(89×89)、スクエア(127×127)、L、KG(はがき)、2L、A5