曜日別特売
SQ-BR フローティーフレーム フジカラー 81975269

 

SQ-BR フローティーフレーム フジカラー 81975269
SQ-BR フローティーフレーム フジカラー 81975269
SQ-BR フローティーフレーム フジカラー 81975269
SQ-BR フローティーフレーム フジカラー 81975269
SQ-BR フローティーフレーム フジカラー 81975269
SQ-BR フローティーフレーム フジカラー 81975269

フローティーフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズSQ注文コード81975269品番SQ-BR
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フレーム内に透明部分の余白があることで抜け感のある雰囲気が写真を引き立てる写真フレームです。写真以外にもドライフラワーやトレカ、チケットなど、様々なディスプレイが楽しめます。

用途展示、掲示、陳列など付属品スタンド棒(3本)、ストッパー(EVA)2枚、吊金具付きブラウンサイズSQ質量(g)114外寸(mm)145×145×20内寸(mm)121×121適合サイズプリント:チェキ、ハーフサイズプリント、スクエア(89×89)、スクエア(127×127)、L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする