CKD
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:単動作動形
注文コード
81978294
品番
CHB-X1-10-0C-S-AC100V
参考基準価格(税別)
¥32,290
販売価格(税込)
¥33,262
販売価格(税別)
¥
30,238
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
4569
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc3/8
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:単動作動形
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)