曜日別特売
LT-Y20CW 木とスチールの組み合わせがクールなペンダントライト(電球別売) オーム電機 81993354

LT-Y20CW 木とスチールの組み合わせがクールなペンダントライト(電球別売) オーム電機 81993354
LT-Y20CW 木とスチールの組み合わせがクールなペンダントライト(電球別売) オーム電機 81993354
LT-Y20CW 木とスチールの組み合わせがクールなペンダントライト(電球別売) オーム電機 81993354

木とスチールの組み合わせがクールなペンダントライト(電球別売)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径(Φmm)295
消費電力(W)(最大)130
内容量1個注文コード81993354品番LT-Y20CW
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

お部屋に光のアクセント!木枠仕様でインテリアと合わせやすく、ぬくもりの空間を演出します。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。
2灯タイプは3段階点灯(2灯→1灯→常夜灯をプルスイッチで切替)でお部屋の表情が変わります!

口金E26消費電力(W)(最大)130付属品保証書・取扱説明書直径(Φmm)295高さ(mm)235質量(g)1100電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)750灯数2
注意
※電球は別売です。適合するものをご使用ください。
■06-1485(1灯用)
・白熱電球…100W以下
・電球形蛍光灯…20W以下
・LED電球…15W以下
・質量180g以下
・全長137mm/最大径95mm以下
<おすすめの使用電球>
・[商品番号]06-0295 [型番]LDG11L-G H9
LED電球 ボール球形(100形相当/1362lm/電球色/G95/E26/広配光230°)
・[商品番号]06-2925 [型番]LDA13L-G AS25
LED電球(100形相当/1570lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)
・[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!
LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)
■06-1486(2灯用)
・白熱電球…60W以下
・電球形蛍光灯…15W以下
・LED電球…10W以下
・質量150g以下
・全長137mm/最大径95mm以下
<おすすめの使用電球>
・[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9
LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)
・[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25
LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)
※06-1486(2灯用)には、常夜灯1個(E12/5Wナツメ球)が付属しています。
お取替時には10W以下、全長48mm/最大径20mm以下をご使用ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする