曜日別特売
CHB-X2-25-EL-AC100V CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD 81994324

CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1アクチュエータの種類電磁弁搭載形:単動作動形注文コード81994324品番CHB-X2-25-EL-AC100V
参考基準価格(税別)¥57,090販売価格(税込)¥58,685
販売価格(税別)
53,350
ポート数2ねじの種類Rc接続口径Rc1アクチュエータの種類電磁弁搭載形:単動作動形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81937581
2022-08-03
用途: 生コンクリートの製造業務
製造業

空圧式のバルブに使用してますが、メーカー直だとバルブだけの販売が無いようで、モノタロウでこの商品を見つけて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする