曜日別特売
ー アタック抗菌EX部屋干し 花王 82011128

ー アタック抗菌EX部屋干し 花王 82011128
ー アタック抗菌EX部屋干し 花王 82011128

アタック抗菌EX部屋干し

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1500g)
内容量1個(1500g)注文コード82011128品番ー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

乾くまでフルタイム抗菌。高湿度99%密集干しでも天日干し級に強力消臭!

用途
洗濯用洗剤
形状
液体
液性
弱アルカリ性
香り
サンシャイングリーン
商品タイプ
つめかえ用
適合用途
部屋干し
注意
※すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-05
用途: 現場作業に使用
株式会社ADSムラカミ 様

汚れが良く落ちます。部屋干しでも速乾で便利です。これからも使用致します。

2026-08-28
用途: 洗濯用
株式会社イワホリ自転車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

部屋干しと宣伝していましたので、初めて使いました。使用感は確かに、風通しが悪くても嫌な臭いはしません。

2026-05-19
用途: 時間をおかず洗濯する雑巾やモップに使用しています。
卸売・小売業

洗浄力は、雑巾に落とす前のタオルの雑菌の斑にも効果がある「ZEROパーフェクトスティック」には及びませんが、少量の水でも洗濯できるので(ZEROパーフェクトスティックは30~60リットルに1本)使い分けています。

対象商品 : 12445435
2026-04-28
用途: 家庭
サービス業

想像していた通りの商品で、満足しています。ありがとうございました

対象商品 : 12445435
2025-12-23
用途: 部屋場所の時
卸売・小売業

部屋干しでも、嫌な匂いは、全くしないので、日々使っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする