曜日別特売
ー アタック抗菌EX 花王 82011329

ー アタック抗菌EX 花王 82011329
ー アタック抗菌EX 花王 82011329

アタック抗菌EX

(1件のレビュー)
内容量1個(720g)
商品タイプ本体
内容量1個(720g)注文コード82011329品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

つけ置き級に強力洗浄!黄ばみ除去成分新配合!洗濯槽の防カビ効果や抗ウイルス効果も。

用途
洗濯用洗剤
形状
液体
液性
弱アルカリ性
香り
スプラッシュクリア
商品タイプ
本体
注意
※すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 洗濯用
教育・研究機関

職場の洗濯用に使っています。部屋干しをしても匂いが気にならず、洗剤の匂いのキツくないので、気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする