花王
アタック抗菌EX
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1500g)
1個(850g)
1個(2000g)
1個(720g)
1個(1500g)
商品タイプ
つめかえ用
つめかえ用
本体
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(1500g)
注文コード
82011548
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
つけ置き級に強力洗浄!黄ばみ除去成分新配合!洗濯槽の防カビ効果や抗ウイルス効果も。
用途
洗濯用洗剤
形状
液体
液性
弱アルカリ性
香り
スプラッシュクリア
商品タイプ
つめかえ用
注意
※すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません。