曜日別特売
CHG-V1-50-NC2-W-AC100V CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD 82012822

CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc2アクチュエータの種類電磁弁搭載形:複動作動形注文コード82012822品番CHG-V1-50-NC2-W-AC100V
参考基準価格(税別)¥125,430販売価格(税込)¥129,278
販売価格(税別)
117,525
ポート数3ねじの種類Rc接続口径Rc2アクチュエータの種類電磁弁搭載形:複動作動形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする