曜日別特売
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016

製品画像

ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016
ATH-CKD30C WH USB Type-C用イヤホン audio-technica 82014016

USB Type-C用イヤホンATH-CKD30C WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード82014016品番ATH-CKD30C WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

気軽で、確実で、心地いい。毎日にちょうどいいUSB Type-Cイヤホン

色
ホワイト
付属品
イヤピース(XS、S、M、L)
型式
ダイナミック型
質量(g)
約5(コード除く)
出力
音圧レベル:105dB/mW
コード長さ(m)
1.2(Y型)
通信方式
USB2.0準拠
再生周波数帯域(Hz)
5~25000
インピーダンス(Ω)
17
最大入力(mW)
100
ドライバー径(Φmm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする