USB Type-C用イヤホン
気軽で、確実で、心地いい。毎日にちょうどいいUSB Type-Cイヤホン
- 付属品
- イヤピース(XS、S、M、L)
- 型式
- ダイナミック型
- 質量(g)
- 約5(コード除く)
- 出力
- 音圧レベル:105dB/mW
- コード長さ(m)
- 1.2(Y型)
- 通信方式
- USB2.0準拠
- 再生周波数帯域(Hz)
- 5~25000
- インピーダンス(Ω)
- 17
- 最大入力(mW)
- 100
- ドライバー径(Φmm)
- 10
- 内容量
- 1個
取扱説明書:取扱説明書(PDF)(2.72MB)
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
































![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141317-261106-02.jpg)