製品画像
audio-technica
USB Type-C用イヤホン
ATH-CKD30C BW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82014025
品番
ATH-CKD30C BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
気軽で、確実で、心地いい。毎日にちょうどいいUSB Type-Cイヤホン
色
ブラウン
付属品
イヤピース(XS、S、M、L)
型式
ダイナミック型
質量(g)
約5(コード除く)
出力
音圧レベル:105dB/mW
コード長さ(m)
1.2(Y型)
通信方式
USB2.0準拠
再生周波数帯域(Hz)
5~25000
インピーダンス(Ω)
17
最大入力(mW)
100
ドライバー径(Φmm)
10
取扱説明書:
取扱説明書(PDF)(2.72MB)