曜日別特売
307645 V7カーテンレール工事用セット タチカワブラインド 82015468

※商品イメージ画像

307645 V7カーテンレール工事用セット タチカワブラインド 82015468
307645 V7カーテンレール工事用セット タチカワブラインド 82015468
307645 V7カーテンレール工事用セット タチカワブラインド 82015468

V7カーテンレール工事用セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
長さ(m)3
色アンバー
内容量1セット注文コード82015468品番307645
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

重量カーテンにも対応可能なI型レールです。工事用セットも用意しておりますので、現場での組み込み作業を最小限におさえることができます。手引き操作にはリーズナブルな標準レールを、紐引き操作にはコードレールをご使用ください。

用途
I型レールなのでカーブ加工ができ現場での多様なニーズにお応えします。
セット内容
標準レール×1本 / ランナー×24個 / キャップストップ×2個
色
アンバー
長さ(m)
3
注意
※ブラケットは含みません。必要に応じて別途ご注文ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする