曜日別特売
350169 V17カーテンレール工事用ダブルブラケット正面付きセット タチカワブラインド 82017455

※商品画像

350169 V17カーテンレール工事用ダブルブラケット正面付きセット タチカワブラインド 82017455
350169 V17カーテンレール工事用ダブルブラケット正面付きセット タチカワブラインド 82017455

V17カーテンレール工事用ダブルブラケット正面付きセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
長さ(m)3.64
色ブラック
内容量1セット注文コード82017455品番350169
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

店舗や商業施設向けの中量級タイプ

セット内容
レール×1本 / VSランナー×60個 / VSマグネットランナー(両開)×2組 / キャップストップ×4個 / ワンタッチダブルブラケット×7個 / 取付ネジ
色
ブラック
長さ(m)
3.64
材質
スチール
注意
※正面ダブルブラケットがセットになっている物です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする