- フレクション 丸18L リス 82017821

単体画像

フレクション 丸18L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82017821
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
材質
PP
色
メタリックホワイト
質量(g)
575
外寸(mm)
290 × 302 × 350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする