曜日別特売
CN-10 ノズルアッセンブリー#10 カスケード ラメール 82018478

ノズルアッセンブリー#10 カスケード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82018478
品番
CN-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

CASCADEノズルは、これまでにない高品質なTIG溶接を実現するためにラメールが開発した革新的なノズルです。特許取得済みの本製品は、従来のガスレンズと比較して、卓越した整流性、軽量・小型設計、広範囲なシールド性能を兼ね備えています。
卓越した整流性:CASCADEノズルは、独自のノズル形状と多層スクリーンメッシュにより、シールドガスを段階的に整流。これにより、標準ガスレンズと比較して圧倒的に優れた整流性を実現します。
軽量・小型設計:軽量かつコンパクトな設計により、操作性が飛躍的に向上。アークコントロールがしやくすなり、長時間の作業による疲労も軽減されます。
広範囲なシールド:ノズル番手 #10~#20 に対応し、広範囲なシールドを実現。これにより、焼けの少ない美しいビード形成が可能になります。また、タングステン電極の突出し長を長く取れるため、狭小部の溶接にも最適です。

用途
カスケード溶接時のシールドガスの整流
備考
【溶接条件】TIG直流(DC)※交流(AC)は使用不可
内径(Φmm)
【出口】15.9
溶接電流(A)
~200A
番手
#10
適合電極径(Φmm)
1.0mm/1.6mm/2.4mm
関連資料:(0.72MB)
注意
※TIG直流電流 200Aまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする