CKD
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
注文コード
82024887
品番
CHG-V2-40-EC2-S-DC24V
参考基準価格(税別)
¥91,580
販売価格(税込)
¥94,367
販売価格(税別)
¥
85,788
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
5410
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード