CKD
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:単動作動形
注文コード
82028475
品番
CHG-X1-15-E-W-AC200V
参考基準価格(税別)
¥69,440
販売価格(税込)
¥71,652
販売価格(税別)
¥
65,138
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
5410
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/2
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:単動作動形
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
CADデータダウンロード