曜日別特売
- パックテスト 2箱pack 6価クロム 50本×2入 共立理化学研究所 82028969

パックテスト 2箱pack 6価クロム 50本×2入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
82028969
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,459
販売価格(税別)
¥8,599

工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中の6価クロムを簡単な操作で測定することができます。

用途
排水管理
土壌汚染対策
水質事故調査
RoHS関連
飲料水検査
仕様
海水での使用可否:〇
TGK品番
WAK-Cr6+-set2
摘要
WAK-Cr6+ 50回分2箱パック
測定項目
6価クロム
測定時間
2 分
測定原理
ジフェニルカルバジド比色法
測定目盛(mg/L)
0.05、0.1、0.2、0.5、1、2
入数
100回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする