曜日別特売
342141-0384 Nalgene 角型培地ボトル用キャップシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82029310

342141-0384 Nalgene 角型培地ボトル用キャップシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82029310
342141-0384 Nalgene 角型培地ボトル用キャップシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82029310

Nalgene 角型培地ボトル用キャップシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
内容量1箱(240本)
アズワン品番68-5629-90
内容量1箱(240本)注文コード82029310品番342141-0384
参考基準価格(税別)¥28,120販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

滅菌済
キャップのみのバルクタイプ
PETおよびPETG製ボトル対応のHDPE製不正防止キャップ。キャップタイプ38-430のネックに対応(125 mL PETG培地ボトルは不適合)。キャップ上面は平らなため印字やラベル貼付可能。

アズワン品番
68-5629-90
仕様
タンパー付キャップ キャップタイプ38‐430用 バルク梱包 滅菌済 1箱 240本入
材質
HDPE製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする