50150 SPL 遠心チューブ 滅菌済 SPL Life Sciences 82030475

50150 SPL 遠心チューブ 滅菌済 SPL Life Sciences 82030475
50150 SPL 遠心チューブ 滅菌済 SPL Life Sciences 82030475
50150 SPL 遠心チューブ 滅菌済 SPL Life Sciences 82030475

SPL 遠心チューブ 滅菌済

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(12ラック×25本)
内容量1ケース(12ラック×25本)注文コード82030475品番50150
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

サンプルの保管から高速遠心分離まで、ラボで広く使用が可能
気密性の高いスクリューキャップ
チューブには書込みスペースと目盛りが付いています。
ジッパーバッグに梱包

外径(mm)
30
アズワン品番
69-0958-01
許容遠心力(G)
14000 x g
仕様
50 mL ラック / 25本×12ラック,※滅菌済み(電子線)※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic、底面:円錐形
容量(mL)
50
材質(本体)
ポリプロピレン
使用温度範囲
-50 ℃~+80 ℃
包装形態
ラック入り
使用期限
滅菌期限:60 ヶ月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする