曜日別特売
342821-0110 Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030527

Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
色ナチュラル
アズワン品番68-5630-89
内容量1箱(1000本)注文コード82030527品番342821-0110
参考基準価格(税別)¥19,960販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ
RNase/DNaseフリー、細胞無毒性
キャップのみのバルクタイプ
滅菌済。

色
ナチュラル
キャップタイプ
11
アズワン品番
68-5630-89
仕様
キャップタイプ11 カラーコード/ナチュラル バルク包装 滅菌済 1箱 1000本入
材質
キャップ/PPCO
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする