曜日別特売
342089-0004 Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030728

Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
内容量1箱(10箱×24本)
容量(mL)125
内容量1箱(10箱×24本)注文コード82030728品番342089-0004
参考基準価格(税別)¥72,980販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Nalgnen2002シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。優れた化学薬品耐性。ホワイトキャップ。滅菌済。本体・キャップ付トレイ梱包。

仕様
125mL トレイ/本体・キャップ付包装 滅菌済 1箱 24本×10トレイ入
材質
本体/HDPE製、キャップ/PP製
容量(mL)
125
アズワン品番
68-5629-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする