SPL Life Sciences
SPL 遠心チューブ 滅菌済
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20ラック×25本)
1ケース(10袋×50本)
¥22,980
1ケース(12ラック×25本)
¥21,980
1ケース(20ラック×25本)
¥25,980
1ケース(20袋×25本)
¥29,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20ラック×25本)
注文コード
82030929
品番
50115
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
サンプルの保管から高速遠心分離まで、ラボで広く使用が可能
気密性の高いスクリューキャップ
チューブには書込みスペースと目盛りが付いています。
ジッパーバッグに梱包
外径(mm)
30 mm
アズワン品番
69-0957-99
許容遠心力(G)
14000 x g
仕様
15 mL ラック / 25本×20ラック,※滅菌済み(電子線)※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
材質
ポリプロピレン
容量
50 mL
材質(本体)
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-80 ℃~+50 ℃
滅菌
60 ヶ月
形態
ラック入り
底面サイズ(mm)
円錐形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000