061700-47 フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47 SIBATA(柴田科学) 82031656

061700-47 フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47 SIBATA(柴田科学) 82031656
061700-47 フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47 SIBATA(柴田科学) 82031656
061700-47 フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47 SIBATA(柴田科学) 82031656

フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82031656
品番
061700-47
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

ろ過したいサンプルを繰り返し注ぐ必要なし!サンプルにシンカーを投げ込み、真空ポンプで空気を引くだけで、連続的にろ過ができます。
接液部の材質(ほうけい酸ガラス、PTFE、PPなど)が耐溶剤性仕様。HPLC分析などに用いられる移動相のろ過に!

型式
VFC 47
規格
【シリコーン栓】US規格No,8(穴径Φ9.2mm)
内径(Φ)
【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)
有効ろ過面積(cm2)
12.6
注意
※シリコーンチューブが適さない薬品のろ過を行う場合は、適切な材質の部品に交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする