曜日別特売
100ml TPX 手付ビーカー SUGICO(スギコ) 82031857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPX 手付ビーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
1目盛(mL)
10
サイズ(mm)
Φ57×H71
注文コード
82031857
品番
100ml
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

電子レンジOK

1目盛(mL)
10
耐熱温度(℃)
170
サイズ(mm)
Φ57×H71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする