曜日別特売
AR-N13-48 変倍式実体顕微鏡10/30倍 リング照明セット アームスシステム 82032311

変倍式実体顕微鏡10/30倍 リング照明セットAR-N13-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82032311
品番
AR-N13-48
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/30倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット

仕様
付属LEDリング照明:LED-R48
セット内容
顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台、LEDリング照明 LED-R48(リング照明+コントローラー+ACアダプター)
質量(kg)
3.6
直径(Φmm)
鏡体胴まわり:76
高さ(mm)
最大試料:100
総合倍率
観察:10X/30X切替式
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10X(視野数20)
対物レンズ
1X/3X切替式
鏡体機能
双眼変倍式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする