曜日別特売

三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82032451
品番
AR-Z68TR-PSN-72
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

視野数23 観察総合倍率6.8~47Xの三眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット

仕様
付属LEDリング照明:LED-R72
セット内容
顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数23)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)
寸法(mm)
架台(WxDxポール長):220x300x310
質量(kg)
5.3
径(Φmm)
フォーカシングユニット取付部:40
総合倍率
観察:6.8~47倍
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10X(視野数23) 視度補正付き
ズーム
本体:0.68~4.7X
鏡体機能
三眼ズーム式・グリノー式光学系
傾斜角度(°)
本体:35
マウント
C:0.5X付属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする