アームスシステム
双眼ズーム式実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82032521
品番
AR-Z2
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
セット内容
顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数20)×2個、フォーカシングユニット、専用ポール式架台、白黒プレート
寸法(mm)
架台(WxDxポール長):200x255x275
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
最大試料:150
径(Φmm)
フォーカシングユニット取付部:47
総合倍率
観察:7~45倍
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10X(視野数20) 視度補正付き
ズーム
本体:0.7~4.5X
鏡体機能
双眼ズーム式・グリノー式光学系
傾斜角度(°)
本体:45