10/25より値下げ!現場を応援
H-1724 170×240×0.04mm らくらく開けられるチャック付き袋 1袋 100枚入 ナビス(アズワン) 82033449

H-1724 170×240×0.04mm らくらく開けられるチャック付き袋 1袋 100枚入 ナビス(アズワン) 82033449
H-1724 170×240×0.04mm らくらく開けられるチャック付き袋 1袋 100枚入 ナビス(アズワン) 82033449

らくらく開けられるチャック付き袋 1袋 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
寸法(mm)170×240×0.04
内容量1袋(100枚)注文コード82033449品番H-1724 170×240×0.04mm
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)値下げ
¥799

チャック開封作業の手間を軽減するお助けアイテム!
作業量が膨大な調剤薬局などにぴったり!
チャックが開いた状態で袋詰めしているため、開ける手間が省け作業の効率化が図れます。

寸法(mm)
170×240×0.04
アズワン品番
8-785-01
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする