曜日別特売
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389

※使用例

600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389
600204203 国産 ツイード調タフトラグ コルモ 萩原 82036389

国産 ツイード調タフトラグ コルモ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)160R
色グレー
内容量1個注文コード82036389品番600204203
参考基準価格(税別)¥9,082販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ツイード調が映える上質デザインラグ

用途
異なる高さのカットパイルとループパイルを組み合わせ、ツイード調の織柄を表現した日本製ラグ。凹凸が生み出す立体感と落ち着いた表情が、お部屋に上質なアクセントを添えます。ナチュラルモダンからシンプルインテリアまで幅広い空間に馴染みやすく、リビングや寝室を心地よい雰囲気に演出。さらに抗菌・防ダニ加工を施し、洗濯機でのお手入れにも対応。デザイン性と日常使いのしやすさを兼ね備えた一枚です。
色
グレー
寸法(cm)
160R
厚さ(mm)
10
対応
ホットカバー、床暖房
機能
防ダニ、抗菌
洗濯方法
可能(※ドラム式不可)
組成
表面:ポリプロピレン100% 、 裏面:不織布
滑り止め加工の有無
なし
注意
※滑り止め加工はされておりません。フローリングなどの滑りやすい床面には、滑り止めシート等を敷いてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする