国産 ツイード調タフトラグ コルモ
ツイード調が映える上質デザインラグ
- 用途
- 異なる高さのカットパイルとループパイルを組み合わせ、ツイード調の織柄を表現した日本製ラグ。凹凸が生み出す立体感と落ち着いた表情が、お部屋に上質なアクセントを添えます。ナチュラルモダンからシンプルインテリアまで幅広い空間に馴染みやすく、リビングや寝室を心地よい雰囲気に演出。さらに抗菌・防ダニ加工を施し、洗濯機でのお手入れにも対応。デザイン性と日常使いのしやすさを兼ね備えた一枚です。
- 厚さ(mm)
- 10
- 対応
- ホットカバー、床暖房
- 機能
- 防ダニ、抗菌
- 洗濯方法
- 可能(※ドラム式不可)
- 組成
- 表面:ポリプロピレン100% 、 裏面:不織布
- 滑り止め加工の有無
- なし
- 内容量
- 1個
注意
※滑り止め加工はされておりません。フローリングなどの滑りやすい床面には、滑り止めシート等を敷いてご使用ください。全8種類を絞り込む
色
寸法(cm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
































