※使用例
萩原
国産 ツイード調タフトラグ コルモ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
160R
160R
175×230
175×175
120×175
色
ブラウン
グレー
ブラウン
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82036416
品番
600204213
参考基準価格(税別)
¥9,082
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ツイード調が映える上質デザインラグ
用途
異なる高さのカットパイルとループパイルを組み合わせ、ツイード調の織柄を表現した日本製ラグ。凹凸が生み出す立体感と落ち着いた表情が、お部屋に上質なアクセントを添えます。ナチュラルモダンからシンプルインテリアまで幅広い空間に馴染みやすく、リビングや寝室を心地よい雰囲気に演出。さらに抗菌・防ダニ加工を施し、洗濯機でのお手入れにも対応。デザイン性と日常使いのしやすさを兼ね備えた一枚です。
色
ブラウン
寸法(cm)
160R
厚さ(mm)
10
対応
ホットカバー、床暖房
機能
防ダニ、抗菌
洗濯方法
可能(※ドラム式不可)
組成
表面:ポリプロピレン100% 、 裏面:不織布
滑り止め加工の有無
なし
注意
※滑り止め加工はされておりません。フローリングなどの滑りやすい床面には、滑り止めシート等を敷いてご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません