- 用途
- 異なる高さのカットパイルとループパイルを組み合わせ、ツイード調の織柄を表現した日本製ラグ。凹凸が生み出す立体感と落ち着いた表情が、お部屋に上質なアクセントを添えます。ナチュラルモダンからシンプルインテリアまで幅広い空間に馴染みやすく、リビングや寝室を心地よい雰囲気に演出。さらに抗菌・防ダニ加工を施し、洗濯機でのお手入れにも対応。デザイン性と日常使いのしやすさを兼ね備えた一枚です。
- 厚さ(mm)
- 10
- 色
- グレー
- 対応
- ホットカバー、床暖房
- 寸法(cm)
- 120×175
- 機能
- 防ダニ、抗菌
- 洗濯方法
- 可能(※ドラム式不可)
- 組成
- 表面:ポリプロピレン100% 、 裏面:不織布
- 滑り止め加工の有無
- なし