エレコム
アップルウォッチ バンド SE(第3世代/第2世代)/Series 11/10[42 41 40 38mm] ステンレス ミラネーゼ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82037886
品番
AWW25BBDSSMMSL
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
細かいサイズ調節ができ、編み込み構造により手首へのフィット感が高い、スタイリッシュなデザインのApple Watch用ステンレスミラネーゼバンドです。
用途
細かいサイズ調節ができ、編み込み構造により手首へのフィット感が高い、スタイリッシュなデザインのApple Watch用ステンレスミラネーゼバンドです。
ステンレス素材のエレガントさと、編み込み構造のスタイリッシュさで、シーンを選ばず使いやすくファッション性の高いデザインです。
ステンレスバンドは水や汗に強く、長く使用できます。
工具なしで細かな長さ調節が簡単にできて、手首にしなやかにフィットするマグネットバックルです。
マグネットでしっかり固定でき、着脱もスムーズに行えます。
バンドを装着したままで、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
ミラネーゼバンドの着脱時は、端末とバンドに重みがあるため、落下にご注意ください。
衣類やタオルなど生地によってはバンドに繊維が引っかかってしまうため、強く擦り付けるとバンドや衣類などを傷つける可能性があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。