ナビス(アズワン)
ポールクランプ用ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
7-3424-03
注文コード
82038236
品番
クランプ型 カテーテルホルダー 1箱用
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,049
販売価格(税別)
¥
5,499
バスケットに入れる
カテーテルを効率よく収納できます。
品名
カテーテルホルダー1箱用
内寸法(mm)
100×100×300
アズワン品番
7-3424-03
仕様
クランプ型 1箱用
材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)
クランプ型適応:25~32
ねじ穴
Φ5.5mm×4個