曜日別特売
クランプ型 マルチホルダー ポールクランプ用ホルダー ナビス(アズワン) 82038480

ポールクランプ用ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82038480
品番
クランプ型 マルチホルダー
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,489
販売価格(税別)
¥5,899

検診用シーツや除菌ウエットタオル・手指消毒剤等、頻回に使用する物品を保管するのに便利です。
設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
ロールシーツも収納できます。

材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
品名
マルチホルダー
内寸法(mm)
390×110×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×121×101
パイプ径(Φmm)
クランプ型適応:25~32
取付け方法
クランプ型
アズワン品番
7-3598-15
有効寸法(mm)
収納:390×110×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする