曜日別特売
クリアピンク 400mm シリコン駆血帯 替えチューブ ナビス(アズワン) 82038498

シリコン駆血帯 替えチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1本
チューブ長さ(mm)
400
アズワン品番
8-819-12
注文コード
82038498
品番
クリアピンク 400mm
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

耐久性・耐熱性に優れたシリコン製の駆血帯です。
かわいいクリアカラーのチューブ。
様々な長さに対応したシリコン製駆血帯です。

品名
チューブ×金具:替えチューブ(クリアピンク)
アズワン品番
8-819-12
仕様
※オートクレーブ可(132℃)※ラテックスフリー
材質
シリコン
チューブ径(Φmm)
(内径)6×(外径)8.4
チューブ長さ(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする